Hézagmérő készlet, 10 darabos, T3 1

Cikkszám: 478300 1
Ár beállítása 10 Darab (2,92 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pontosság T3
Szabvány Gyári szabvány
Lap hossza 100 mm
Vastagság 0,02 mm
Tartalom (db) 10
Termék fajtája Hézagmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478300 1
EAN / GTIN 4045197519634
Gyártó száma 478300 1

Leírás

Kivitel:

Acél hézagmérő lapok; külön, 10 darabos készlet, egy vastagságban, T3 pontosság.

Tartalom:

10 hézagmérő lemezke egy vastagságban, mellékelt karikával.

Opcionális tartozék:

Hézagmérő tartó 478510 sz.

Figyelem:

Megrendeléskor kérjük adja meg a kívánt vastagságot az előre megadott emelkedésen belül, pl. 478300 sz. 2 méret, 0,04.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz