Körsugár-idomszer 15,5-25 mm

Cikkszám: 477500 15,5-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiuszhoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rádiuszhoz 15,5 mm - 25 mm
0,5 mm-es emelkedéssel 15,5 mm - 20 mm
1,0 mm-es emelkedéssel 20 mm - 25 mm
Lemezek száma belső / külső rádiuszokhoz 15
Termék fajtája Körsugár-idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 477500 15,5-25
EAN / GTIN 4045197207371
Gyártó száma 477500 15,5-25

Leírás

Kivitel:

Acélból; pontos konkáv és konvex sablonok. Lapos tartókengyel szorítócsavarokkal a lemezkék rögzítéséhez (a 0,5 − 13 méreteken kívül). Mindig a rádiusszal feliratozva.

Felhasználás:

Belső és külső rádiuszok vizsgálatára.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz