{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiuszhoz | 1 mm - 7 mm | |
0,25 mm-es emelkedéssel | 1 mm - 3 mm | |
0,5 mm-es emelkedéssel | 3 mm - 7 mm | |
Lemezek száma belső / külső rádiuszokhoz | 17 | |
Termék fajtája | Körsugár-idomszer |
Cikkszám | 477500 1-7 | |
EAN / GTIN | 4045197207357 | |
Gyártó száma | 477500 1-7 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |