{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 0 m/s - 30 m/s | |
Hibahatár (a mért érték m/s + %-a) | ± 0,03 + 4 % (0 – 20 m/s) ± 0,5 + 5 % (20,01 – 30 m/s) | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Elem típusa | Mignon, AA | |
Üzemi hőmérséklet | -20 °C - 70 °C | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Termék fajtája | Klímatechnikai mérőműszer |
Cikkszám | 474162 HD | |
EAN / GTIN | 4029547019364 | |
Gyártó száma | 0563 4400 |