Klímatechnikai mérőműszer Légáram készlet, Típus: FR

Cikkszám: 474162 FR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0,6 m/s - 50 m/s
Hibahatár (a mért érték m/s + %-a) ± 0,2 + 1 % (0,6 – 40 m/s) ± 0,2 + 2 % (40,1 – 50 m/s)
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa Mignon, AA
Üzemi hőmérséklet -10 °C - 70 °C
Interfész Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 54
Termék fajtája Klímatechnikai mérőműszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474162 FR
EAN / GTIN 4029547019371
Gyártó száma 0563 4401

Leírás

Kivitel:

Testo 440 klímatechnikai mérőműszer az áramlási sebesség és térfogatáram méréséhez szellőzőcsatornában (m/s, m3/h).
16 mm-es áramlásmérő szonda erős, max. 50 m/s légáramok méréséhez.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Testo 440 klímatechnikai mérőműszer 474141 sz. 440 méret, 3× ceruzaelem, AA típus, USB kábel, koffer 474161 sz. K méret és kalibrálási jegyzőkönyv.
Áramlásmérő szonda 474152 sz. FR méret