Hőmérsékletérzékelő K típus MF

Cikkszám: 474120 MF
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 93,60 € /(db)
  • 104,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány -50 − 400 °C
    Hibahatár 2. osztály
    érzékelő típusa Mágneses érzékelő
    Energiaellátás Vezetékes
    Működésbe lépési idő t99 3 s
    Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 474120 MF
    EAN / GTIN 4029547004414
    Gyártó száma 0602 4892

    Leírás

    Kivitel:

    Hőmérséklet érzékelő mágnessel fémes felületeken végzett felületmérésekhez. Magától rögzül. Rögzítő erő 10 N.

    Figyelem:

    További hőmérséklet érzékelők külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz