Hőmérsékletérzékelő K típus OF

Cikkszám: 474120 OF
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 97,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány -60 +300-ig, rövid időre 500-ig °C
Hibahatár 2. osztály
érzékelő típusa Felület-tapintó
Energiaellátás Vezetékes
Működésbe lépési idő t99 3 s
Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474120 OF
EAN / GTIN 4029547003462
Gyártó száma 0602 0393

Leírás

Figyelem:

További hőmérséklet érzékelők külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz