{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 6LR61 | |
Méréstartomány | -30 °C - 400 °C | |
Infravörös felbontás | 0,1 °C | |
Hibahatár (-30 és 0 °C között) | ±2 vagy ±2 % a mért értékből °C | |
Hibahatár (0,1 és 400 °C között) | ±1 vagy ±1 % a mért értékből °C | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Beállítható emissziós tényező | 0,1 - 1 | |
Optika | 30 : 1 | |
Hossz | 75 mm | |
Szélesség | 38 mm | |
Magasság | 190 mm | |
Súly | 200 g | |
Termék fajtája | Hőmérsékletmérő készülék |
Cikkszám | 474012 T4 | |
EAN / GTIN | 4029547011702 | |
Gyártó száma | 0560 8314 |