Infravörös hőmérsékletmérő készülék T1

Cikkszám: 474012 T1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 241,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 6LR61
Méréstartomány -30 °C - 400 °C
Infravörös felbontás 0,1 °C
Hibahatár (-30 és 0 °C között) ±2 vagy ±2 % a mért értékből °C
Hibahatár (0,1 és 400 °C között) ± 1,5 vagy ± 1,5 % a mért értékből °C
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Beállítható emissziós tényező 0,1 - 1
Optika 10 : 1
Hossz 75 mm
Szélesség 38 mm
Magasság 190 mm
Súly 200 g
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Gyártó száma 0560 8311

Leírás

Kivitel:

Gyors, érintés nélküli mérés távolról is.
  • Kijelzés: Min. / Max. értékek
  • Határérték-felügyelet optikai és akusztikus riasztással.
  • Kicsi és kézre álló megvilágított kijelzővel.
  • Gyors mérés: 2 mérés/s.

Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv és 1 × elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Opcionális tartozék:

Védőtok 474029 sz.