TA3 mérővezeték készlet, 8 darabos, Típus: 8

Cikkszám: 473332 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérővezető ⌀ 4 mm
Kábelhossz 1 m
Túlfeszültségi osztály CAT III 1000 V
Termék fajtája Mérővezeték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473332 8
EAN / GTIN 7612896003312
Gyártó száma 044126
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Leírás

Kivitel:

Mérővezeték ⌀ = 4 mm, piros / fekete.

Alkalmazható:

473300; 473305 sz. és 473320 sz. 960 méretű multiméterhez és a 473420 sz. szigetelés-ellenállás mérőkészülékhez.

Tartalom:

2× mérővezeték, 2× vizsgáló csúcs, 2× karmos megfogó, 2× krokodilcsipesz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz