{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 4 000 | |
Alappontosság | 0,8 % | |
Szakadásellenőrzés | igen | |
Dióda ellenőrzés | igen | |
Mérési eljárás | TRUE RMS | |
Váltakozó feszültség AC | 1 mV – 600 V | |
Egyenfeszültség DC | 1 mV – 600 V | |
Váltóáram AC | 0,1 A – 400 A | |
Egyenáram DC | 0,1 A – 400 A | |
Ellenállás | 0,1 – 40 MΩ | |
Kapacitás | 0,001 µF – 100 µF | |
Frekvencia | 0,001 Hz – 10 kHz | |
Hőmérséklet | -20 °C - 500 °C | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Áramellátás | 3× 081561 sz. LR3 méret | |
Termék fajtája | Lakatfogó |
Cikkszám | 473315 770-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013980 | |
Gyártó száma | 0590 7702 |