Digitális lakatfogó, Típus: 770-1

Cikkszám: 473315 770-1
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kijelzési határérték 4 000
Alappontosság 0,8 %
Szakadásellenőrzés igen
Dióda ellenőrzés igen
Mérési eljárás TRUE RMS
Váltakozó feszültség AC 1 mV – 600 V
Egyenfeszültség DC 1 mV – 600 V
Váltóáram AC 0,1 A – 400 A
Egyenáram DC 0,1 A – 400 A
Ellenállás 0,1 – 40 MΩ
Kapacitás 0,001 µF – 100 µF
Frekvencia 0,001 Hz - 10 kHz
Túlfeszültségi osztály CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Áramellátás 3× 081561 sz. LR3 méret
Termék fajtája Lakatfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 473315 770-1
Másolás
EAN / GTIN 4029547013973
Másolás
Gyártó száma 0590 7701
Másolás
Gyártó Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Leírás

Kivitel:

Robusztus műanyag ház nagyméretű megvilágított LCD kijelzővel és gumírozott markolatrésszel. Az egyedülálló megfogó mechanika megkönnyíti a szűk helyeken történő munkavégzést. Automatikusan beállítja a méréstartományt és a mérési módot (AC/DC). µA méréstartománnyal az ionizációs áramok méréséhez (mérővezetékekkel).

Felhasználás:

Az elektrotechnika, az ipar, a karbantartás és a javítás (hibakeresés) területén végzett széleskörű munkavégzéshez alkalmas.

Szabvány:

EN 61326-1, EN 61140.

Tartalom:

3 elem 081561 sz. LR3 méret és mérővezetékek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz