{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
AC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | |
DC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | |
IP védettségi osztály | IP 64 | |
Fázissorrend ellenőrzése | 100 – 690 V | |
Fázisellenőrzés | 100 – 690 V | |
Szakadásellenőrzés | akusztikus / LED max. 500 kΩ | |
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram | igen | |
Mérési hely megvilágítása | igen | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
Cikkszám | 473210 750-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013904 | |
Gyártó száma | 0590 7502 |