{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
AC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | |
DC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | |
IP védettségi osztály | IP 64 | |
Fázissorrend ellenőrzése | 100 – 690 V | |
Szakadásellenőrzés | akusztikus / LED max. 500 kΩ | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
Cikkszám |
473210 750-1
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4029547013898
Másolás |
|
Gyártó száma |
0590 7501
Másolás |
|
Gyártó | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |