{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
AC kijelzési tartomány | 1 V - 1 000 V | |
DC kijelzési tartomány | 1 V - 1 500 V | |
Kijelzés | digitális LCD | |
Gyártó jelölése | VT Digi Pro | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Fázissorrend ellenőrzése | igen | |
Polaritás ellenőrzés | igen | |
Szakadásellenőrzés | optikai / akusztikus | |
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram | igen | |
Értékrögzítő gomb | igen | |
Mérési hely megvilágítása | igen | |
Ellenállás | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Frekvenciamérés | 1 Hz - 950 Hz | |
Kapacitás | 0,05 µF - 1 999 µF | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1 000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | |
Áramellátás | 2× 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
Cikkszám | 473201 DIGIPRO | |
EAN / GTIN | 4032248405756 | |
Gyártó száma | 9918870000 |