Kétpólusú feszültségvizsgáló COMBIPRO

Cikkszám: 473201 COMBIPRO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 60,40 € /(db)
  • 174,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

AC kijelzési tartomány 6 V - 690 V
DC kijelzési tartomány 6 V - 690 V
Kijelzés LED
Gyártó jelölése VT Combi Pro
IP védettségi osztály IP 65
Fázissorrend ellenőrzése igen
Polaritás ellenőrzés igen
Szakadásellenőrzés optikai / akusztikus
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram igen
Mérési hely megvilágítása igen
Túlfeszültségi osztály CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR3
Áramellátás 2× 081561 LR3
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473201 COMBIPRO
EAN / GTIN 4032248405749
Gyártó száma 9918860000

Leírás

Kivitel:

Kétpólusú fáziskeresők, ergonomikus felépítésű, víz-, ütés- és törésálló műanyag ház, két ellenőrző markolat mágneses tartóval, egykezes használathoz alkalmas.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, polaritás- és szakadásellenőrzéshez.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Tartalom:

2 db 081561 sz. LR3 méretű elem, vastagabb mérőhegyek (felcsavarozható), szigetelő védősapkák.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban