{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
AC kijelzési tartomány | 1 V - 1 000 V | |
DC kijelzési tartomány | 1 V - 1 200 V | |
Kijelzés | LCD (megvilágíott) / LED | |
Gyártó jelölése | DIGITAL | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Fázissorrend ellenőrzése | LED | |
Fázisellenőrzés | LED | |
Polaritás ellenőrzés | LCD | |
Szakadásellenőrzés | akusztikus / LCD | |
érintés nélküli szakadásérzékelő | igen | |
Vibrációs jelzés | igen | |
Mérési hely megvilágítása | igen | |
Dióda | 0,3 V - 2 V | |
Ellenállás | 0,1 kΩ - 300 kΩ | |
Frekvenciamérés | 1 Hz - 1 000 Hz | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | |
Elektromos szigetelés | VDE 1000 V | |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
Cikkszám | 473105 DIGITAL | |
EAN / GTIN | 4014651502635 | |
Gyártó száma | 050263 |