Feszültségvizsgáló DUSPOL® ANALOG

Cikkszám: 473105 ANALOG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 62,80 € /(db)
  • 181,50 € /(db)
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Készüléktípus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

AC kijelzési tartomány 12 V - 1 000 V
DC kijelzési tartomány 12 V - 1 000 V
Kijelzés Merülő orsó (megvilágított) / LED
Gyártó jelölése ANALOG
IP védettségi osztály IP 65
Fázissorrend ellenőrzése LCD
Fázisellenőrzés LCD
Polaritás ellenőrzés LED
Vibrációs jelzés igen
Túlfeszültségi osztály CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Elektromos szigetelés VDE 1000 V
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473105 ANALOG
EAN / GTIN 4014651502611
Gyártó száma 050261

Leírás

Kivitel:

Kétpólusú fáziskereső VDE jelöléssel. Ütésálló, porzáró és fröccsenő víz ellen védett ház gumírozott fogófelülettel.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

A kisipar, elektrotechnika, ipar, karbantartás, javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas.
Professzionális, többlépcsős feszültség- és polaritás-ellenőrzéshez, terhelés rákapcsolással (30 mA FI kioldás nyomógombbal). Berendezéseken végzett feszültségellenőrzéshez 1000 Voltig engedélyezett. A fotovoltaikus berendezések / szélerőművek és a hibrid gépjárműtechnika területén végzett munkákhoz alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz