{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 40 | |
AC kijelzési tartomány | 200 V - 1 000 V | |
Túlfeszültségi osztály | CAT IV / 1000 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Áramellátás | 2× 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
Cikkszám | 473005 1ACII | |
EAN / GTIN | 095969290814 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Érintés nélküli feszültségvizsgáló, Típushoz: 1ACII
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
47,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
522 darabszám azonnal szállítható
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
828 darabszám azonnal szállítható
30,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A tartalmazott elemek száma | 2 | 2 | 2 |
AC kijelzési tartomány | 200 V - 1 000 V | 50 V - 1 000 V | 12 V - 1 000 V |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes |
IP védettségi osztály | IP 40 | IP 40 | IP 67 |
Túlfeszültségi osztály | CAT IV / 1000 V | CAT IV / 1000 V | CAT IV / 1000 V |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | 081561 LR3 | 081561 LR3 |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló | Feszültségvizsgáló | Feszültségvizsgáló |