Érintés nélküli fáziskereső

Cikkszám: 473010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 40

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 40
AC kijelzési tartomány 50 V - 1 000 V
Túlfeszültségi osztály CAT IV / 1000 V
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473010
EAN / GTIN 4045197554239

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kétkomponenses műanyag ház integrált LED-es zseblámpával. Hegy optikai feszültségkijelzéssel (színváltás zöldről pirosra), továbbá hangjelzéssel. Könnyen szállítható, minden táskában elfér.

Funkció:

IP40: Védett ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Felhasználás:

Feszültség alatti vezetékek felismerésére kábeleknél, csatlakozó aljzatoknál, kapcsolóknál, csatlakozó dobozoknál, stb.

Szabvány:

IEC/EN 61010-1.

Tartalom:

2 elem 081551 sz. LR3 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek