• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Billenőkocsi

Cikkszám: 4704/7016
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Billenthető edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4704/7016
EAN / GTIN 4017976247007
Gyártó száma 4704/7016
L-szám L90070 163

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

2 mm vastag acéllemezből készült billenő vályú, a perem felül kétszer hajtogatott, az öntőperem kétszer hajtogatott, olajmentesen hegesztett. 3 mm vastag peremprofilokból készült alapkeret beépített targoncazsákkal. Lépcsőlap és felborulásgátló, cső alakú tolófogantyú. Porszórt bevonat antracitszürke RAL 7016. 2 forgó és 2 fix kerék. Kerekek rugalmas tömör gumiabroncsokkal, golyóscsapágyazott kerékagyakkal. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Mobil és targoncák üzemeltetéséhez. Lefolyócsap nélkül. A billentési folyamatot kézzel indítják el. Targoncával történő ürítéshez vagy nehéz rakományok esetén billenő konténert vagy önkiürítőt ajánlunk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 800
Kapacitás (liter): 800
Doboz méretei (mm): 1321 x 1044 x 735
Az emelvény magassága görgőkkel (mm): 843
Teljes hossz (mm): 1458
Teljes szélesség (mm): 1105
Teljes magasság (mm): 1099
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint