Önszintező rotációs lézer GRL 400H

Cikkszám: 468495 400H
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 56

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hibahatár ±0,08 mm/m
    Gyártó jelölése GRL 400H
    IP védettségi osztály IP 56
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 3
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR20; 081551 6LR61
    Lézerosztály 2
    Lézer színe piros
    Hatótávolság 20 m
    Hatótávolság vevővel 400 m
    Szintezési tartomány ± 5 fok
    Szintezési idő 15 s
    Fordulatszám 600 min-1
    Állványmenet 5/8 UNC coll
    Hossz 183 mm
    Szélesség 170 mm
    Magasság 188 mm
    Súly 2 kg
    Termék fajtája Rotációs lézer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 468495 400H
    EAN / GTIN 3165140604406
    Gyártó száma 061599403U

    Leírás

    Kivitel:

    Önszintező rotációs lézer kültéri használatra. Lézervonalak pontos, gyors és egyszerű szintezése. Az Anti-Drift rendszer megakadályozza a szintezési hibákat vibrációk és rázkódás esetén.

    Funkció:

    IP56: Erős vízsugár, ill. átmeneti elárasztás és belső porlerakódás ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Lézer vevő, mérőrúd, építőipari állvány, használati utasítás, szállítókoffer.
    2× LR20 1,5V elem és 1× 9V elem.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz