{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LINO | |
Hibahatár | ±0,2 mm/m | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Lézer színe | piros | |
Hatótávolság | 25 m | |
Hatótávolság vevővel | 70 m | |
Átmérő vevőegységgel | 140 m | |
Szintezési tartomány | ±4 fok | |
Állványmenet | 1/4 UNC coll | |
Üzemidő | 25 óra | |
Szélesség | 60 mm | |
Magasság | 110 mm | |
Mélység | 100 mm | |
Súly | 530 g | |
Termék fajtája | Keresztvonal lézer |
Cikkszám | 468486 L6RS | |
EAN / GTIN | 7640180530640 |