Önterülő keresztvonalas lézer LINO L6GS

Cikkszám: 468486 L6GS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat LINO
    Hibahatár ±0,2 mm/m
    IP védettségi osztály IP 54
    Energiaellátás Akkus; Elemes; Vezetékes
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah
    Lézer színe zöld
    Hatótávolság 35 m
    Hatótávolság vevővel 70 m
    Átmérő vevőegységgel 140 m
    Szintezési tartomány ±4 fok
    Állványmenet 1/4 UNC coll
    Üzemidő 11 óra
    Szélesség 60 mm
    Magasság 110 mm
    Mélység 100 mm
    Súly 530 g
    Termék fajtája Keresztvonal lézer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 468486 L6GS
    EAN / GTIN 7640180530657

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus, ergonomikus műanyag ház, por és fröccsenő víz ellen védett.
    Zöld lézervonalakkal az optimális láthatóság érdekében. Akár 400%-kal jobban látható, mint a piros lézersugár.
    Önszintező multivonalas lézer 3× 360° lézervonallal. Egy horizontális és két vertikális 360°-os lézervonal. Vékony, éles és jól látható lézervonalak. A lézerteljesítmény 3 fokozatban állítható be a jobb láthatóság vagy hosszabb működési idő érdekében. Ferde helyzet esetén nagy távolságon önszintező. Időmegtakarítás a függőleges pont egyszerű beállításának köszönhetően. Fix függőleges pont az integrált alapnak köszönhetően. A lézervonalak egyszerűen és precízen beállíthatóak ±10°-ban. Mentés funkció a személyes beállításokhoz. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll. A három féle áramellátási koncepció megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé. Választhatóan Li-Ion akkumulátorral, AA elemmel vagy tápegységgel működtethető.

    Funkció:

    IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Li-Ion akku, töltőkészülék hálózati adapterrel, lézer céltábla, táska.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz