Önszintező keresztvonal lézer LINO L2G

Cikkszám: 468481 L2G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hibahatár 0,2 mm/m
    IP védettségi osztály IP 54
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Lézerosztály 2
    Lézer színe zöld
    Hatótávolság 35 m
    Hatótávolság vevővel 80 m
    Szintezési tartomány ±4 fok
    Állványmenet 1/4 UNC coll
    Szélesség 60 mm
    Magasság 110 mm
    Mélység 100 mm
    Súly 530 g
    Termék fajtája Keresztvonal lézer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 468481 L2G
    EAN / GTIN 7640110697535

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus, ergonomikus műanyag ház, por és fröccsenő víz ellen védett.
    Zöld lézervonalakkal az optimális láthatóság érdekében. Akár 400%-kal jobban látható, mint a piros lézervonal.
    Impulzus funkció energiatakarékos üzemmóddal. A Li-Ion akkuknak köszönhetően akár 44 órás nagyon hosszú használati idő. A mágneses adapter minden acél elemekkel rendelkező falra rögzíthető. A mágnes által szabadon billenthető és egyszerűen leoldható. Rögzítés ferde vetítésekhez és szállítási védelemként.

    Funkció:

    IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Adapter, Li-Ion akku, töltőkészülék, elemtartó, céltábla és koffer.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz