Digitális, 3 pontos belső mikrométer készlet, 1-2″, teljes egység, IP65, Ti ötvözetből készült

Cikkszám: 468-988
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
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 468-988
EAN / GTIN 4946368563428
Gyártó száma 468-988
L-szám L40010 8042

Leírás

Leírás:

A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Teljes készlet Titán bevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelmi osztály), alkalmas hűtőfolyadékok és vágóolajok jelenlétében történő használatra A mért értékek könnyű leolvasása a nagyméretű, 7,5 mm-es számmagasságú LCD kijelzőnek köszönhetően Beállítógyűrűkkel, de hosszabbítás nélkül.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 1 - 2
Számlalépés értéke: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modellek 4″-ig) / 0,001 mm/0,0001″ (5″ feletti modellek)
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, állítókulccsal, 1x elemmel, állítógyűrűvel, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal (csak belső mikrométerek).
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,2 év.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz