Digitális, 3 pontos belső mikrométerek készletben, 12-20mm, cserélhető mérőfej IP65, Ti ötvözetből készült

Cikkszám: 468-972
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
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 468-972
EAN / GTIN 4946368562872
Gyártó száma 468-972
L-szám L40010 5214

Leírás

Leírás:

A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Cserélhető mérőfejek készletként. A titán bevonatú Tapintó kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak. Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), alkalmas hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használatra A mért értékek könnyű leolvasása a 7,5 mm-es számmagasságú, nagyméretű LCD kijelzőnek köszönhetően. Beállítógyűrűkkel és hosszabbítókkal együtt

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 12-20
Számlalépés értéke: 0,001 mm
Megjegyzések: 150 mm-es hosszabbító
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító kulcs, 1x elem, beállító gyűrű, hosszabbítócső, üzemi vizsgálati tanúsítvány (csak belső mikrométerek)
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,2 év.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz