Rozsdamentes acél mérőszalag kerület és ⌀ méréshez Szalagszélesség 35 mm 5980 mm

Cikkszám: 465684 5980
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 136,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány terjedelem (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány ⌀ 1 500 mm - 1 900 mm
    Kerületi méréstartomány 4 710 mm - 5 980 mm
    Szalagszélesség 35 mm
    Szalagvastagság 0,2 mm
    Leolvasás 0,1 mm
    Termék fajtája Mérőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 465684 5980
    EAN / GTIN 2050002041271
    Gyártó száma 62000911

    Leírás

    Kivitel:

    CJU acél mérőszalag kerek testek külső kerületének és átmérőjének méréséhez. A rugóacél szalag elöl 2 kerület- és ⌀ osztással van lézerskálázva. Osztástávolság 1 mm. Nóniusz leolvasása 0,1 mm. Hibahatárok a DIN 866 szerint.
    V2A kivitel rozsdamentes rugóacélból.

    Előny:

    Egyszerűen kezelhető és központosítható a széles felfekvő felületnek köszönhetően. Nagyon stabil. Gyors és biztonságos mérés.

    Figyelem:

    C mérőszalagok 0,05mm leolvasással és fekete bevonatú mérőszalagok külön ajánlatkérésre. Telepített CJU kivitel külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz