{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
Kerületi méréstartomány | 940 mm - 2 200 mm | |
Szalagszélesség | 35 mm | |
Szalagvastagság | 0,2 mm | |
Leolvasás | 0,1 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 465684 2200 | |
EAN / GTIN | 2050002041240 | |
Gyártó száma | 62000918 |