{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | DISTO™ | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Mérési pontosság | ±1,0 mm | |
Állványmenet | 1/4 UNC coll | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Multifunkcionális záróelem | igen | |
Hatótávolság | 200 m | |
Összeadás/kivonás | igen | |
Minimum / maximum mérés | igen | |
Felület- / térfogatszámítás | igen | |
Indirekt mérés (Pitagorasz) | igen | |
Dőlésérzékelő | 360 fok | |
Digitális célkereső zoom-mal | 4-szeres | |
Utolsó mérések behívása | igen | |
Áramellátás | Li-Ion | |
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint | 2 | |
Hossz | 144 mm | |
Szélesség | 60 mm | |
Magasság | 24 mm | |
Súly | 180 g | |
Termék fajtája | Távolságmérő készülék |
Cikkszám | 465550 D5 | |
EAN / GTIN | 7640180531241 |