Rozsdamentes acél mérőszalag tokban 50 m

Cikkszám: 463050 50
(2,54 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 63,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 50 m
Szalagszélesség 13 mm
Mérés kezdőpont típusa A
Tok hossz 210 mm
Tok szélessége 175 mm
Tok magassága 32 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 463050 50
EAN / GTIN 4007368105138

Leírás

Kivitel:

Tok: Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.
Keret: Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.
Szalag: Szabadalmaztatott szalagkezdet, Flextop bevonat. Az átlátszó, nagy rugalmasságú műanyag szalagburkolat megbízhatóan megakadályozza a szalagtörést a szalag kezdetén.
Rozsdamentes acél mérőszalag edzett króm-nikkel acélból, átlátszó égetett lakkozással. Nyomtatott skálázás jól olvasható számokkal és osztásokkal. Nagyon törésálló és rugalmas. Cm osztással (első 20 cm-en mm osztással).

Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz