Rozsdamentes acél mérőszalag tokban, Szalaghossz: 10m

Cikkszám: 463050 10
Másolás
Ár / 1 Darab (3,83 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 10 m
Szalagszélesség 13 mm
Mérés kezdőpont típusa A
Tok hossz 138 mm
Tok szélessége 115 mm
Tok magassága 32 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 463050 10
Másolás
EAN / GTIN 4007368110163
Másolás
Gyártó Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Leírás

Kivitel:

Tok: Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.
Keret: Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.
Szalag: Szabadalmaztatott szalagkezdet, Flextop bevonat. Az átlátszó, nagy rugalmasságú műanyag szalagburkolat megbízhatóan megakadályozza a szalagtörést a szalag kezdetén.
Rozsdamentes acél mérőszalag edzett króm-nikkel acélból, átlátszó égetett lakkozással. Nyomtatott skálázás jól olvasható számokkal és osztásokkal. Nagyon törésálló és rugalmas. Cm osztással (első 20 cm-en mm osztással).

Figyelem:

További 100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz