{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | JIS I | |
Szalagszélesség | 13 mm | |
Ház hossza | 65 mm | |
Ház szélessége | 22 mm | |
Ház magassága | 61 mm | |
Hibahatár | 0,8 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462250 3,5 | |
EAN / GTIN | 4975364025128 |