{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | EG II | |
Szalaghossz | 3 m | |
Szalagszélesség | 13 mm | |
Ház hossza | 65 mm | |
Ház szélessége | 22 mm | |
Ház magassága | 61 mm | |
Hibahatár | 0,9 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462250 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029119 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Mérőszalag automatikus szalagzárral TopConve 3 m
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
749 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
|
|
Szalagszélesség | 13 | 13 | 13 |
Ház magassága | 61 | 59 | 59 |
Norm | EG II | EG II | EG II |
Szalaghossz | 3 | 3 | |
Ház hossza | 65 | 62 | 62 |
Ház szélessége | 22 | 26 | 26 |
Termék fajtája | Mérőszalag | Mérőszalag | Mérőszalag |