Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított, mm / col leolvasással 500 mm

Cikkszám: 461810 500
(13,66 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 31,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Alapanyag Nemesacél, INOX
Hossz 500 mm
Keresztmetszet szélessége 18 mm
Keresztmetszet vastagsága 0,5 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461810 500
EAN / GTIN 4045197879059
Gyártó száma 461810 500

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes rugóacél szalagból. Tiszta, elektrolitikusan mart, fekete osztásvonalak és számok sima felülettel. Jól leolvasható. A sérülésvédelem érdekében az élek lekerekítettek.
Felső széle col osztással. Alsó széle mm osztással.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított, mm / col leolvasással 500 mm

Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított, mm / col leolvasással 500 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
6,83 €
(13,66 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
638 darabszám azonnal szállítható
6,94 €
(13,88 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
656 darabszám azonnal szállítható
6,94 €
(13,88 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
10,15 €
(20,30 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
64,87 €
(129,74 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
64,87 €
(129,74 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hossz 500 500 500 500 500 500
Szabvány EG II EG II EG II EG I EG II EG II
Alapanyag Nemesacél, INOX Nemesacél, INOX Nemesacél, INOX Nemesacél, INOX Nemesacél, INOX Nemesacél, INOX
Keresztmetszet szélessége 18 18 18 18 18 18
Keresztmetszet vastagsága 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Termék fajtája Vonalzó Vonalzó Vonalzó Vonalzó Vonalzó Vonalzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz