Acélvonalzó, rozsdamentes 500 mm

Cikkszám: 461770 500
(19,88 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG I
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG I
Alapanyag Nemesacél, INOX
Hossz 500 mm
Keresztmetszet szélessége 18 mm
Keresztmetszet vastagsága 0,5 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461770 500
EAN / GTIN 4045197949066
Gyártó száma 461770 500

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes rugóacél szalagból. Nagyon pontos és tiszta osztáskép sima felülettel. Maximális pontosságú és világosan leolvasható skála. Felső rész ½ mm osztással. Alsó rész 1 mm osztással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz