Precíziós acélvonalzó rozsdamentes, mattított, Hossz: 300mm

Cikkszám: 461600 300
Price per 1 Darab (31,17 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 51,40 € /(db)
  • 125,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 259 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EG II
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Hibahatár 0,4 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Hossz 300 mm
Keresztmetszet szélessége 30 mm
Keresztmetszet vastagsága 1 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 461600 300
EAN / GTIN 4045197234797
Gyártó száma 461600 300
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes speciális órarugó-acélból köszörült mérőélekkel. Széles kivitel. Felső és alsó él mm-osztással. Nagyon jó leolvashatóság a matt felület és az éles osztáskép miatt.
Elektrolitikusan mart osztás. Csillogásmentesen mattított felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz