Precíziós acélvonalzó rozsdamentes, mattított 1000 mm

Cikkszám: 461600 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 104,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Hibahatár 0,5 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Hossz 1 000 mm
Keresztmetszet szélessége 30 mm
Keresztmetszet vastagsága 1 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461600 1000
EAN / GTIN 4045197234810
Gyártó száma 461600 1000

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes speciális órarugó-acélból köszörült mérőélekkel. Széles kivitel. Felső és alsó él mm-osztással. Nagyon jó leolvashatóság a matt felület és az éles osztáskép miatt.
Elektrolitikusan mart osztás. Csillogásmentesen mattított felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz