Műhelyvonalzó kétoldalú méretosztással 600 mm

Cikkszám: 461170 600
(65,92 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 100,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Leolvasás mm / inch
Élletöréssel igen
Alapanyag eloxált alumínium ötvözet
Hossz 600 mm
Keresztmetszet szélessége 50 mm
Keresztmetszet vastagsága 5 mm
Szabvány EG II
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461170 600
EAN / GTIN 4045197948977
Gyártó száma 461170 600

Leírás

Kivitel:

Eloxált alumínium ötvözetből, korrózióálló. A speciális eloxált alapnyomat lemosható és karcálló skálát biztosít, éveken keresztül. Felső él mm osztással. Alsó él col osztással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz