Műhelyvonalzó kétoldalú méretosztással 300 mm

Cikkszám: 461170 300
(77,93 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 49,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Leolvasás mm / inch
    Élletöréssel igen
    Alapanyag eloxált alumínium ötvözet
    Hossz 300 mm
    Keresztmetszet szélessége 50 mm
    Keresztmetszet vastagsága 5 mm
    Szabvány EG II
    Termék fajtája Vonalzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 461170 300
    EAN / GTIN 4045197948953
    Gyártó száma 461170 300

    Leírás

    Kivitel:

    Eloxált alumínium ötvözetből, korrózióálló. A speciális eloxált alapnyomat lemosható és karcálló skálát biztosít, éveken keresztül. Felső él mm osztással. Alsó él col osztással.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz