C6 EM1X3.347 Szármaró befogók

Cikkszám: 4561573
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Rövid fúrótokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4561573
    EAN / GTIN 7291075284744
    Gyártó száma 4561573
    L-szám L24120 1466

    Leírás

    Leírás:

    Végmalom tartók, test átmérő (BD) 2,358 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1 ″, teljes hossz (OAL) 4,843 ″, szár méret (SS) 63

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 2,358”
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1”
    • Teljes hossz (OAL): 4,843”
    • Kiálló hossz (LPR): 3,347”
    • Szár mérete (SS): 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz