C6 EM7/8X3.189 Szármaró befogók

Cikkszám: 4561572
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561572
EAN / GTIN 7291075284737
Gyártó száma 4561572
L-szám L24120 1439

Leírás

Leírás:

Végmalom tartók, test átmérő (BD) 2,047 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 7 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 4,685 ″, szár méret (SS) 63

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,047”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 7/8”
  • Teljes hossz (OAL): 4,685”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,189”
  • Szár mérete (SS): 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz