C6 EM3/4X2.560 Szármaró befogók

Cikkszám: 4561571
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561571
EAN / GTIN 7291075284720
Gyártó száma 4561571
L-szám L24120 1882

Leírás

Leírás:

Végmalom tartók, test átmérő (BD) 1,752 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 4,056 ″, szár méret (SS) 63

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,752”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/4”
  • Teljes hossz (OAL): 4,056”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,56”
  • Szár mérete (SS): 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz