C6 EM3/8X2.362 Szármaró befogók

Cikkszám: 4561568
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Rövid fúrótokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4561568
    EAN / GTIN 7291075284690
    Gyártó száma 4561568
    L-szám L24120 1872

    Leírás

    Leírás:

    Végmalom tartók, test átmérő (BD) 1,248 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 3,858 ″, szár méret (SS) 63

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 1,248”
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/8”
    • Teljes hossz (OAL): 3,858”
    • Kiálló hossz (LPR): 2,362”
    • Szár mérete (SS): 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz