C6 SRKIN 1/4X3.150 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4561559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4561559
    EAN / GTIN 7291075284898
    Gyártó száma 4561559
    L-szám L24120 1309

    Leírás

    Leírás:

    Zsugorított illesztésű tartók, testhossz (LB) 1-1/2″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 1/4″, szár méret (SS) 63

    Jellemző:

    • Testhossz (FONT): 1-1/2″
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1/4”
    • Kiálló hossz (LPR): 3,15”
    • Szár mérete (SS): 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz