C8 EM25X90E Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4561543
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561543
EAN / GTIN 7291075267693
Gyártó száma 4561543
L-szám L24120 1367

Leírás

Leírás:

Tartó és adapter fúráshoz, testhossz (LB) 60 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm, tengelyméret (SS) 80

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 60 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) CCS01C0800$$$$$
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm
  • M20 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Perem hossza (LPR) 90 mm
  • Szárméret (SS) 80

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz