C8 EM32X95 Szármaró befogók

Cikkszám: 4561532
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561532
EAN / GTIN 7291075266931
Gyártó száma 4561532
L-szám L24120 1795

Leírás

Leírás:

Marószár befogók, test átmérő (BD) 72 mm, rendfelszedő átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm, teljes hossz (OAL) 143 mm, tengelyméret (SS) 80

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 72 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 143 mm
  • Perem hossza (LPR) 95 mm
  • Szárméret (SS) 80

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz