C4 SEMC22X45 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561488
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561488
EAN / GTIN 7291075241723
Gyártó száma 4561488
L-szám L24120 928

Leírás

Leírás:

Feltolható marótüskék, testátmérő (BD) 40 mm, testhossz (LB) 45 mm, rendfelszedő átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, rendfelszedő-átmérő munkadarab-oldal (DCONWS) 22 mm, tengelyméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 40 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 45 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 19 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 22 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban