C5 EM20X85 E Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4561457
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561457
EAN / GTIN 7291075267563
Gyártó száma 4561457
L-szám L24120 717

Leírás

Leírás:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 65 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50.

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 65 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) CCS01C0500$$$$$
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Perem hossza (LPR) 85 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz