C5 EM14X75 E Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4561454
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4561454
    EAN / GTIN 7291075267532
    Gyártó száma 4561454
    L-szám L24120 697

    Leírás

    Leírás:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 55 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 55 mm
    • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) CCS01C0500$$$$$
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
    • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Perem hossza (LPR) 75 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz